| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZES-BEA-100ES Herst.-Nr.: ES-BEA-100ES EAN/GTIN: 4051152431859 |
| |
|
| | |
| KLW Hängeschublade für Werkbank • Metallschublade mit Aufhängerahmen: Fronthöhe 100 mm, verschließbar. Abmessungen ca. 107 x 520 x 630 mm H x B x T. Einteilung: 27 x 27 Einheiten ohne Schlitzraster. Inklusive Montagematerial (für Platten ab 30 mm Stärke). Weitere Informationen: | | Nutzhöhe: | 83 mm | Nutzbreite: | 460 mm | Mantelhöhe: | 70 mm | Nutztiefe: | 460 mm | Gewicht: | 10.5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängeschubladen, Haengeschubladen, Werkbankschubladen, KLW-LUTZ |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 129,35* | € 163,96* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,51* | € 164,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 115,68* | € 165,60* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,40* | € 247,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|