Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korundleinen braun Korn 150 230x280 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KLINGSPOR218054
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     218054
EAN/GTIN:
     4014855043675
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleifgewebe KL 385 JF, Einzelblätter Blattgröße 230 x 280 mm

Anwendung
für vielseitige Anwendungen in der metallverarbeitenden Industrie geeignet.
• hochwertiges Schleifgewebe und sehr flexibel Baumwollunterlage
• problemlos auf die gewünschte Länge reißbar
• auch für Edelstahl geeignet
Weitere Informationen:
Blattlänge:
280 mm
Einsatzbereich:
Flächenschliff
Körnung:
150
Streuung:
Dichte Streuung
Anzahl Stück pro Paket:
50 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Korund
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Stahl
Blattbreite:
230 mm
Typbezeichnung:
KL 385 JF
Trägermaterial:
Baumwollgewebe
Farbe:
Braun
Beständigkeit gegen:
0 - nicht zutreffend
Bindung:
Kunstharz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,62*
€ 0,81*
2 Tage
210
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,63*
€ 0,83*
4 Tage
225
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,83*
2 Tage
300
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,84*
Lager 245
200
50
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 0,92*
€ 1,20*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,92* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.