Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebe KL 385 JF L280xB230mm K.150 f.Holz/Metall Korund KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000844426
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     218054
EAN/GTIN:
     4014855043675
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Korund · ideal für den Handschliff von Metall- und Holzoberflächen · flexibel und anpassungsfähig mit hoher Lebensdauer · Blattware · Abmessung 280 x 230 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Korund
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Körnung:
150
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz/Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
50
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 0,61*
€ 0,79*
1 Tag
100
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,62*
€ 0,81*
1 Tag
70
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,62*
€ 0,82*
Lager 1690
75
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,82*
1 Tag
100
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.