Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIENINGER Aufschraub-Gesenkfräser GWR-THR 16,0 x 52,5mm Schaft M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KIENINGER6131461
Hersteller:
     Kieninger
Herst.-Nr.:
     6131461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraub-Gesenkfräser
Kugel-Kopierfräser
WSP-Gesenkfräser
Wechselplatten Gesenkfräser
Gesenkfräser mit Gewinde für Fräswendeplatten WPR…, WPV…, WPB…

Anwendung
Das breite Kieninger Gesenk- und Formenbauprogramm ist auf die Bedürfnisse des Hochleistungsanwenders ausgerichtet und gewährleisten höchste Prozessstabilität und Wirtschaftlichkeit.

Ausführung
• mit Einschraubgewinde
• für runde Fräswendeplatten
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
16 mm
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Werkstoff:
ST
Anzahl Schneiden:
1 STK
Gewindeabmessung:
M8
Oberfläche:
BRU
Kühlmittelzufuhr:
Intern
Länge:
52.5 mm
Passende Wendeschneidplatten-Nr.:
3
Werkzeugaufnahme:
Einschraubgewinde
Typ:
GWR
Freistellungslänge:
35 mm
Geeignet für Wendeschneidplatten:
WPR
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatten-Gesenkfräser, Wendeplatten-Kugelbahnfräser, kugel kopierfräser, Fräser, Hartmetall-, Hartmetall-Fräser, Hartmetall-Gesenkfräser, Fräser, Hartmetall Gesenkfräser, Hartmetall Fräser, Fräser Hartmetall, KIENINGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,43*
€ 446,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,01*
€ 446,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,89*
€ 417,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,98*
€ 395,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,37*
€ 374,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.