Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIENINGER Aufschraub-Gesenkfräser GWR-THR 8,0 x 44,5mm Schaft M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KIENINGER6131455
Hersteller:
     Kieninger
Herst.-Nr.:
     6131455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraub-Gesenkfräser
Kugel-Kopierfräser
WSP-Gesenkfräser
Wechselplatten Gesenkfräser
Gesenkfräser mit Gewinde für Fräswendeplatten WPR…, WPV…, WPB…

Anwendung
Das breite Kieninger Gesenk- und Formenbauprogramm ist auf die Bedürfnisse des Hochleistungsanwenders ausgerichtet und gewährleisten höchste Prozessstabilität und Wirtschaftlichkeit.

Ausführung
• mit Einschraubgewinde
• für runde Fräswendeplatten
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
8 mm
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Werkstoff:
ST
Anzahl Schneiden:
1 STK
Gewindeabmessung:
M6
Oberfläche:
BRU
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Länge:
44.5 mm
Passende Wendeschneidplatten-Nr.:
7
Werkzeugaufnahme:
Einschraubgewinde
Typ:
GWR
Freistellungslänge:
30 mm
Geeignet für Wendeschneidplatten:
WPR | WPV | WPB
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatten-Gesenkfräser, Wendeplatten-Kugelbahnfräser, kugel kopierfräser, Fräser, Hartmetall-, Hartmetall-Fräser, Hartmetall-Gesenkfräser, Fräser, Hartmetall Gesenkfräser, Hartmetall Fräser, Fräser Hartmetall, KIENINGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,55*
€ 415,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,50*
€ 409,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,61*
€ 379,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,09*
€ 363,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,59*
€ 350,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.