Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIENINGER Wechselplatten-Gesenkfräser GWR 25,0 x 70 x 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KIENINGER6121369
Hersteller:
     Kieninger
Herst.-Nr.:
     6121369
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraub-Gesenkfräser
Kugel-Kopierfräser
WSP-Gesenkfräser
Wechselplatten Gesenkfräser
Gesenkfräser mit Stahlschaft für Fräswendeplatten WPR…, WPB…

Anwendung
Das breite Kieninger Gesenk- und Formenbauprogramm ist auf die Bedürfnisse des Hochleistungsanwenders ausgerichtet und gewährleistet höchste Prozessstabilität und Wirtschaftlichkeit.

Ausführung
• Stahlschaft
• für runde Fräswendeplatten
• Hals zylindrisch
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
25 mm
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Werkstoff:
ST
Anzahl Schneiden:
1 STK
Oberfläche:
BRU
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Länge:
190 mm
Passende Wendeschneidplatten-Nr.:
5
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HA
Typ:
GWR
Freistellungsdurchmesser:
23 mm
Schaftform:
Zylindrisch DIN 6535-HA
Freistellungslänge:
70 mm
Geeignet für Wendeschneidplatten:
WPR
Schaftdurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatten-Gesenkfräser, Wendeplatten-Kugelbahnfräser, kugel kopierfräser, Fräser, Hartmetall-, Hartmetall-Fräser, Hartmetall-Gesenkfräser, Fräser, Hartmetall Gesenkfräser, Hartmetall Fräser, Fräser Hartmetall, KIENINGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,13*
€ 290,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,93*
€ 287,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,41*
€ 276,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,34*
€ 257,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,85*
€ 237,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.