Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOKARI Abisolierer PWS-Plus 002 für Drahtdurchmesser 0,25 - 08 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-JOKARI460410
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     460410
EAN/GTIN:
     4011391400252
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Mikro-Präzisions-Abisolierwerkzeug PWS-PLUS Für Kabel 0,25 - 0,8 mm²

Anwendung
Zum Abisolieren von Kabeln.

Ausführung
• Gewicht 35 g
• mit Kabelschneider und Längenanschlag
• 6 voreinstellbare Kabelquerschnitte
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Modell:
PWS-Plus 002
Abisoliergröße max.:
0.8 mm²
Werkstoff Griff:
Kunststoff
Abisoliergröße min.:
0.25 mm²
Abisoliergröße min./max.:
0,25-0,8 mm²
Weitere Suchbegriffe: abisolierer jokari, abisolierer, Messer, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange-Abisolierer, JOKARI
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
59
€ 4,79*
ab € 12,86*
€ 17,03*
2 Tage
69
€ 7,90*
ab € 12,86*
€ 17,07*
5 Tage
69
€ 4,30*
ab € 12,75*
€ 17,37*
2 Tage
69
€ 6,90*
ab € 13,11*
€ 17,37*
Lager 245
37
€ 7,90*
ab € 15,96*
€ 20,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,06*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.