| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HOFEZH08022 Herst.-Nr.: ZH08022 EAN/GTIN: 4250623757768 |
| |
|
| | |
| Zusatzebene für Großfachregale mit Spanplatte Verzinkt
Anwendung Schnelle und einfache Erweiterung der Fachböden
Ausführung • Ebene mit hochwertiger Spanplatte P2 (einteilig oder zweiteilig) • Inklusive Auflagetraversen und Unterzügen
Ausführung • Leichte Steckmontage • Guter Korrosionsschutz • Nachträglich einbaubar
Lieferung Zerlegt Weitere Informationen: | | Rastermaß: | 25 mm | Montageart: | Zum Stecken | Gütezeichen: | RAL-RG 614/1 | Hergestellt in: | Deutschland | Prüfzeichen: | GS-geprüft | Nenntiefe: | 800 mm | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 350 kg | ESD-fähig: | Nein | Nennlänge: | 2250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatzebene für Steckregal, Großfachregal Fachboden, Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, weitspannregal 80cm tiefe, fachboden für steckregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 85,20* | € 118,19* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,70* | € 143,61* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,44* | € 150,13* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 136,82* | € 172,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|