| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HOFEK10302/040 Herst.-Nr.: K10302/040 EAN/GTIN: 4250623726184 |
| |
|
| | |
| Zusatzboden für Aktenregale Lichtgrau 7035, einseitige Bauart
Anwendung Schnelle und einfache Erweiterung der Fachböden
Ausführung • Boden mit hinterer Anschlagkante • Bodenkante 25 mm hoch • Inklusive 4 Fachbodenträger • Verzinkte Oberfläche + zusätzlicher Kunststoffbeschichtung
Ausführung • Leichte Steckmontage • Guter Korrosionsschutz • Nachträglich einbaubar
Lieferung Zerlegt Weitere Informationen: | | Rastermaß: | 25 mm | Montageart: | Zum Stecken | Gütezeichen: | RAL-RG 614/1 | Hergestellt in: | Deutschland | Prüfzeichen: | GS-geprüft | Nenntiefe: | 300 mm | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 60 kg | ESD-fähig: | Nein | Nennlänge: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,28* | € 20,48* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,92* | € 21,81* | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,30* | € 21,93* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,98* | € 23,94* | | | | Lager 245 | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,06* | € 29,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|