Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Fachbodenregal-Grundfeld 750x400 mm, 5 Böden verzinkt, 225 kg HZG20407AM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOFE Fachbodenregal-Grundfeld 750x400 mm, 5 Böden verzinkt, 225 kg HZG20407AM
Artikel-Nr.:
     245-HOFEHZG20407AM
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20407AM
EAN/GTIN:
     4250623793025
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
universal-steckregal 5 fachböden
steck regal
Fachbodenregal, zweiseitig Verzinkt

Anwendung
Universell einsetzbares Stahlregale für Lager und Werkstatt. Sie bieten Platz für Kartons, unpalletierte Ware und Behälter. Hohe Traglasten und zahlreiche Abmessungen erhältlich.

Ausführung
• Grundregal, mit einem Anbauregal beliebig erweiterbar
• Böden schraublos im Abstand von 25 mm höhenverstellbar, Bodenkante 40 mm hoch
• Ausführung mit Diagonalstreben
• Verzinkte Regalrahmen und Böden mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau (Montagematerial verzinkt)
• Eine Fachbreite ab 1300 mm ist ideal zur Lagerung von großvolumigen Gütern

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• Verzinkte Oberfläche

Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
435 mm
Werkstoff:
ST
Tragfähigkeit pro Feld:
1600 kg
Oberfläche:
ZN
Montageart:
Zum Stecken
Regaltyp:
Grundregal
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
810 mm
Nenntiefe:
400 mm
Ausführung:
Doppelseitig
Tragfähigkeit pro Fachboden:
225 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
5 STK
Nennlänge:
750 mm
Höhe:
2000 mm
Anzahl Rahmen:
2 STK
Weitere Suchbegriffe: steckregal 5 böden, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,81*
€ 379,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,41*
€ 376,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,52*
€ 350,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,87*
€ 343,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,00*
€ 307,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.