Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Fachbodenregal-Anbaufeld 1300x400 mm 7 Böden verzinkt Aussteifungstraversen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
861227
861227
861227
861227
861227
861227
861227
861227
861227
861227
Artikel-Nr.:
     245-HOFEHZA30413AM
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA30413AM
EAN/GTIN:
     4250623717670
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Aussteifungstraverse
Schraub-Anbauregal
Fachbodenregal, zweiseitig Verzinkt

Anwendung
Universell einsetzbares Stahlregale für Lager und Werkstatt. Sie bieten Platz für Kartons, unpalletierte Ware und Behälter. Hohe Traglasten und zahlreiche Abmessungen erhältlich.

Ausführung
• Anbauregal, zur Erweiterung des Grundregals
• Böden schraublos im Abstand von 25 mm höhenverstellbar, Bodenkante 40 mm hoch
• Ausführung mit Diagonalstreben
• Verzinkte Regalrahmen und Böden mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau (Montagematerial verzinkt)
• Eine Fachbreite ab 1300 mm ist ideal zur Lagerung von großvolumigen Gütern

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• Verzinkte Oberfläche

Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
435 mm
Werkstoff:
ST
Tragfähigkeit pro Feld:
1700 kg
Oberfläche:
ZN
Montageart:
Zum Stecken
Regaltyp:
Anbauregal
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
1310 mm
Nenntiefe:
400 mm
Ausführung:
Doppelseitig
Tragfähigkeit pro Fachboden:
215 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
7 STK
Nennlänge:
1300 mm
Höhe:
3000 mm
Anzahl Rahmen:
1 STK
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, schraubregal ar, anbau regal, schraubregal 7 böden, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 245,48*
€ 335,56*
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 374,61*
€ 442,15*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,06*
€ 465,04*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,04*
€ 553,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,08*
€ 548,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,68*
€ 532,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,77*
€ 516,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,06*
€ 467,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,47*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13040M/040
ab € 21,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z434030
ab € 8,44*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500713
ab € 4,94*
Zubehör
Hofe
HZA30410AM
ab € 202,81*
Zubehör
Hofe
Z583013
ab € 65,50*
Zubehör
Hofe
Z513004
ab € 48,32*
Zubehör
Hofe
Z530040
ab € 27,47*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z563013
ab € 112,37*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501013
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.