Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Fachbodenregal-Grundfeld 750x800 mm, 5 Böden lichtgrau, 230 kg HKG20807AM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOFE Fachbodenregal-Grundfeld 750x800 mm, 5 Böden lichtgrau, 230 kg HKG20807AM
Artikel-Nr.:
     245-HOFEHKG20807AM
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG20807AM
EAN/GTIN:
     4250623792219
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
universal-steckregal 5 fachböden
steck regal
Fachbodenregal, zweiseitig Lichtgrau RAL 7035

Anwendung
Universell einsetzbares Stahlregale für Lager und Werkstatt. Sie bieten Platz für Kartons, unpalletierte Ware und Behälter. Hohe Traglasten und zahlreiche Abmessungen erhältlich.

Ausführung
• Grundregal, mit einem Anbauregal beliebig erweiterbar
• Böden schraublos im Abstand von 25 mm höhenverstellbar, Bodenkante 40 mm hoch
• Ausführung mit Diagonalstreben
• Verzinkte Regalrahmen und Böden mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau (Montagematerial verzinkt)
• Eine Fachbreite ab 1300 mm ist ideal zur Lagerung von großvolumigen Gütern

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• RAL-Gütezeichen 614/1, GS-geprüft

Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
835 mm
Tragfähigkeit pro Feld:
1600 kg
Montageart:
Zum Stecken
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
810 mm
Nenntiefe:
800 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
5 STK
Nennlänge:
750 mm
Höhe:
2000 mm
Anzahl Rahmen:
2 STK
Weitere Suchbegriffe: steckregal 5 böden, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,94*
€ 587,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,36*
€ 583,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,27*
€ 571,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,46*
€ 550,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,99*
€ 493,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.