Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Fachbodenregal-Anbaufeld 750x400 mm, 7 Böden lichtgrau, 225 kg HKA30407XM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOFE Fachbodenregal-Anbaufeld 750x400 mm, 7 Böden lichtgrau, 225 kg HKA30407XM
Artikel-Nr.:
     245-HOFEHKA30407XM
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA30407XM
EAN/GTIN:
     4250623777322
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachbodenregal, einseitig Lichtgrau RAL 7035

Anwendung
Universell einsetzbares Stahlregale für Lager und Werkstatt. Sie bieten Platz für Kartons, unpalletierte Ware und Behälter. Hohe Traglasten und zahlreiche Abmessungen erhältlich.

Ausführung
• Anbauregal, zur Erweiterung des Grundregals
• Böden schraublos im Abstand von 25 mm höhenverstellbar, Bodenkante 40 mm hoch
• Ausführung mit Diagonalstreben
• Verzinkte Regalrahmen und Böden mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau (Montagematerial verzinkt)
• Eine Fachbreite ab 1300 mm ist ideal zur Lagerung von großvolumigen Gütern

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• RAL-Gütezeichen 614/1, GS-geprüft

Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
435 mm
Tragfähigkeit pro Feld:
1700 kg
Montageart:
Zum Stecken
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
760 mm
Nenntiefe:
400 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
225 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
7 STK
Nennlänge:
750 mm
Höhe:
3000 mm
Anzahl Rahmen:
1 STK
Weitere Suchbegriffe: steckregal ar, anbau regal, steckregal 7 böden, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,39*
€ 437,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,00*
€ 436,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,04*
€ 418,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,61*
€ 412,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,95*
€ 362,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.