Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Großfachregal-Grundfeld 2500x800 mm 5 Ebenen verzinkt, Auflage Stahlböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfach-Steckregal mit Stahlböden
Großfach-Steckregal mit Stahlböden
Großfach-Steckregal mit Stahlböden
Artikel-Nr.:
     245-HOFEGZG30825B
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     GZG30825B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Großfachregal mit Stahlböden Verzinkt

Anwendung
Das Schwerlastregal eignet sich für besonders breite und / oder schwere Lagergüter. Mit einer Fachlast von 350 kg pro Ebene können in diesem Regal auch schwere Lasten gelagert werden.

Ausführung
• Grundregal, mit einem Anbauregal beliebig erweiterbar
• Regalgerüst verzinkt
• Gefache mit verzinkten Stahlböden ( Breiten 750 / 1000 mm)
• Ebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar, Längsstabilisierung durch Traversen (Bauhöhe = 75 mm)

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• GS-geprüft

Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
835 mm
Werkstoff:
ST
Tragfähigkeit pro Feld:
2000 kg
Oberfläche:
ZN
Montageart:
Zum Stecken
Regaltyp:
Grundregal
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
2570 mm
Nenntiefe:
800 mm
Ausführung:
Mit Stahlpaneele
Tragfähigkeit pro Fachboden:
350 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
5 STK
Nennlänge:
2500 mm
Höhe:
3000 mm
Anzahl Rahmen:
2 STK
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, weitspannregal gr 2500x2500x800mm, schwerlastregal, schwerlastregal höhe3m, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,69*
€ 661,68*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,68*
€ 754,34*
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 651,59*
€ 837,99*
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 774,15*
€ 877,14*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,34*
€ 897,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,29*
€ 858,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,87*
€ 842,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,19*
€ 814,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,68*
€ 756,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30815B
ab € 386,72*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30820B
ab € 419,15*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30825B
ab € 521,50*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30822B
ab € 488,13*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB08025
ab € 97,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.