Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREISSER Messstativ 420 mm Höhe mit Stellgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HELIOS-PREISSER6060783070
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     6060783070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
Messstativ für HP Rundlaufprüfgerät

Anwendung
Zum Einsatz in HP Rundlaufprüfgerät.

Ausführung
• Ausladung 100 mm
Weitere Informationen:
Aufnahmedurchmesser:
8 mm
Höhe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: ersatz messstativ, Rundlaufprüfgeräte, Messhilfsmittel, Messmittel, HELIOS-PREISSER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,66*
€ 454,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,28*
€ 446,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,35*
€ 420,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,55*
€ 410,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,73*
€ 387,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.