| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HELIOS-PREISSER6060780043 Herst.-Nr.: 6060780043 EAN/GTIN: 4029713264970 |
| |
|
| | |
| Abrollböcke mit Kugellager für T-Nut 12 mm H7
Anwendung Zur Verwendung in HP Klein-Rundlaufprüfgerät, Abrollböcke mit Kugellagern werden anstelle der Reitstöcke auf die Grundplatte aufgesetzt. Weitere Informationen: | | Nutbreite: | 12 mm | Durchmesser max.: | 50 mm | Höhe: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundlaufprüfgeräte, Messhilfsmittel, Messmittel, Prismenböcke-Rundlaufprüfgeräte, HELIOS-PREISSER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 211,74* | € 251,02* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,73* | € 263,67* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 259,47* | € 319,99* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,05* | € 353,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 129,735* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|