Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREISSER Abrollböcke Auflagedurchmesser 20 mm T-Nut 10 H7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HELIOS-PREISSER6060780042
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     6060780042
EAN/GTIN:
     4029713264963
Suchbegriffe:
Abrollböcke
Prismenböcke
abrollböcke
Abrollböcke mit Kugellager für T-Nut 10 mm H7

Anwendung
Zur Verwendung in HP Klein-Rundlaufprüfgerät, Abrollböcke mit Kugellagern werden anstelle der Reitstöcke auf die Grundplatte aufgesetzt.
Weitere Informationen:
Nutbreite:
10 mm
Durchmesser max.:
25 mm
Höhe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundlaufprüfgeräte, Messhilfsmittel, Messmittel, Rundlaufmessgerät, Rundlaufprüfgerät-Rundlaufprüfgeräte, HELIOS-PREISSER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 161,79*
€ 199,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,08*
€ 203,65*
Lager 245
3
Frei Haus
ab € 170,92*
€ 210,34*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,42*
€ 275,39*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 210,34*
€ 250,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 208,95*
€ 248,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 194,41*
€ 231,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 183,84*
€ 218,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 170,92*
€ 203,39
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 85,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.