Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreißplatte und Tuschierplatte 600x500 mm GG1 feinstgeschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HELIOS-PREISSER0478121
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0478121
EAN/GTIN:
     4029713212766
Suchbegriffe:
Anreiß- und Tuschierplatte
Anreißplatte
Tuschierplatte
Kontrollplatte
Anreiß- und Tuschierplatte Genauigkeitsklasse 1

Anwendung
Zum Einsetzen als Basis für Kontroll-, Tuschier- und Montagewerkzeuge

Ausführung
• Gefertigt aus Spezialguss, in Rippenkonstruktion
• Die 4 Außenseiten sind fein bearbeitet

Ausführung
• Für vielerlei Werkstattarbeiten einsetzbar
Weitere Informationen:
Ebenheitstoleranz:
16 µm
Länge:
600 mm
Genauigkeitsklasse:
I
DIN:
876-2
Breite:
500 mm
Höhe:
95 mm
Gewicht:
66 kg
Länge x Breite x Höhe:
600 x 500 x 95 mm
Weitere Suchbegriffe: Mess- und Kontrollplatte, anreißplatte 600x600, kontrollplatte, Anreiß- und Tuschierplatten, Messplatte, Messhilfsmittel, Messmittel, Tuschierplatte-Anreiß Tuschierplatten, HELIOS-PREISSER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 574,45*
€ 658,95*
Lager 245
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,50*
€ 713,61*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,61*
€ 849,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,30*
€ 827,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,75*
€ 783,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,88*
€ 765,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,50*
€ 753,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.