Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET900SK/4 Herst.-Nr.: 900SK/4 EAN/GTIN: 4000896201785 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselsatz • HAZET Schlag Maschinenschrauber Steckschlüssel Satz. Besonders geeignet in Verbindung mit kurzen Schlagschraubern z.B. HAZET 9012 M und 9012 MT Extrakurze Ausführung mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring - Oberfläche: phosphatiert, geölt DIN 3124,- ISO 2725-2 - Made In Germany - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) Abtrieb: Außen-Sechskant-Tractionsprofil Schlüsselweite: 13 17 19 21 - Abmessungen: Länge: 29 mm Anzahl Werkzeuge: 4 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Einsteckwerkzeuge, Antriebswerkzeuge, Steckschlüsselsätze, Adapter, Adapter Satz, HAZET |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,76* | € 38,87* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,87* | € 38,91* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,52* | € 39,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,57* | € 41,06* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 37,15* | € 50,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|