Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher trinamic Schlitz 0,6 x 3,5 mm Gesamtlänge 193 mm brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET803-35
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-35
EAN/GTIN:
     4000896077465
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schlitzschraubendreher • HAZET Schraubendreher trinamic 803-35. Rundklinge Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff - Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert- ISO 2380-2 Abtrieb: Schlitz Profil Schlüsselweite: 0.6 x 3.5 - Abmessungen: Länge: 193 mm Länge l1: 100 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg = mit 6kt.-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen höherer Lösekräfte + = Angabe l1 außerhalb- ISO 2380-2
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 4,31*
€ 6,00*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,28*
€ 6,14*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 6,20*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 6,28*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,60*
€ 6,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.