Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Hazet 803-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Hazet 803-35
Schraubendreher Hazet 803-35
Artikel-Nr.:
     4012-883124
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-35
EAN/GTIN:
     4000896077465
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • ISO 2380-2
  • Schlüsselweite: 0.6 x 3.5
  • Gesamtlänge: 193 mm
  • Länge l1: 100 mm
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
* = Mit 6kt.-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen höherer Lösekräfte
+ = Angabe l1 außerhalb ISO 2380-2
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,33*
€ 5,93*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,29*
€ 6,04*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 6,07*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 6,18*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,64*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.