Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit 2225-30H Sechskant massiv 6,3 1/4 Zoll Innen-5-Stern Profil Zapfen 30H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET2225-30H
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2225-30H
EAN/GTIN:
     4000896097098
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Fünfstern-Bit
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz (nicht spezifiziert) • HAZET 5-Stern-Bit 2225-30H. Betätigung von Innen-5-Stern-Schrauben mit Zapfen Sechskant-Antrieb- ISO 1173 C6,3 (1/4″) - Made In Germany - Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) Abtrieb: Innen-5-Stern Profil mit Zapfen Schlüsselweite: 30H - Abmessungen: Länge: 25 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall) Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,42*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,57*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,58*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,83*
€ 2,76*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,90*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.