Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit 2225-25H Sechskant massiv 6,3 1/4 Zoll Innen 5-Stern Profil Zapfen 25H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET2225-25H
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2225-25H
EAN/GTIN:
     4000896097074
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Fünfstern-Bit
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz (nicht spezifiziert) • HAZET 5-Stern-Bit 2225-25H. Anwendung: Verschraubung am Steuergerät und Luftmengenmesser VW Betätigung von Innen-5-Stern-Schrauben mit Zapfen Sechskant-Antrieb- ISO 1173 C6,3 (1/4″) - Made In Germany - Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) Abtrieb: Innen-5-Stern Profil mit Zapfen Schlüsselweite: 25H - Abmessungen: Länge: 25 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall) Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,40*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,56*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,57*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,82*
€ 2,75*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.