| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET163-302/6 Herst.-Nr.: 163-302/6 EAN/GTIN: 4000896190348 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselsatz • HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz. HAZET Safety-Insert-System (SIS) - Oberfläche: TIN beschichtet - Made In Germany - Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) Abtrieb: Innen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 4 – 10 - Abmessungen: Länge: 172 mm x 114 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.3 kg Ordnungssystem Größe: 1/9 (172 x 114 mm) / SmartCase S HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt - unendliche Kombinationsmöglichkeiten - passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 Anzahl Werkzeuge: 6 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz hazet, bit satz, bit-satz 6teilig, Steckschlüsseleinsätze, Einsteckwerkzeuge, Antriebswerkzeuge, Steckschlüsselsätze, Adapter, Adapter Satz, HAZET |
| | |
| |