Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubwagen 1000 kg 3000 mm RAL 5012 lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HANSE-SDJ1030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HANSE-SDJ1030
EAN/GTIN:
     4260151123171
Suchbegriffe:
Hochhubstapler
Hochhubwagen
hochhubstapler 1000 kg tragfähigkei...
hochhubstapler
Gabelstapler manuell - Handhydraulikstapler Tragfähigkeit 1000 kg

Anwendung
handhydraulischer Stapler zum Heben und Fahren von palettierten Gütern

Ausführung
• stabile geschweißte, verwindungssteife Profilstahlkonstruktion
• sicherer Stand auch bei voller Belastung
• hydraulisches Heben durch Deichsel oder Fußpedal
• manuelles Absenken stufenlos regulierbar über Handgriff
• Sicherheitsdeichselgriff mit gummiertem Griff
• Hydrauliksystem mit Sicherheitsventil
• hartverchromter Druckkolben
• mit Schutzgitter, bis unten am Rahmen befestigt, gegen herunterfallende Gegenstände und für freie Sicht nach vorne
• laufruhige Polyurethan-Rollen erleichtern die Arbeit
• 2 große Lenkräder mit Radfeststeller, für optimales Rangieren auch auf engem Raum Bodenfreiheit der Gabelarme 40 mm, ermöglicht problemloses Überfahren von Bodenwellen alle Stapler entsprechen sowohl den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften der BGV-D27 als auch der Euronorm Lackierung: RAL 5012, lichtblau, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Gabellänge:
1150 mm
Hubhöhe:
3000 mm
Lenkraddurchmesser:
150 mm
Wenderadius:
1400 mm
Ausführung Gabelrollen:
Tandem
Oberfläche:
PLV
Hubhöhe je Pedaltritt:
20 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge:
1705 mm
Werkstoff Lenkräder:
Polyurethan
Gabelaußenabstand:
550 mm
Hubhöhe min.:
90 mm
Fahrantrieb:
Manuell
Gabelrollendurchmesser:
83 mm
Breite:
860 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Bauhöhe max.:
3505 mm
Gabelzinkenbreite:
170 mm
Mit Freihub:
330 mm
Bauhöhe min.:
2090 mm
Weitere Suchbegriffe: hochhubstapler gesutra, Hubwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.693,96*
€ 2.889,34*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.681,87*
€ 2.889,35*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.889,34*
€ 3.438,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.853,66*
€ 3.395,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.751,44*
€ 3.274,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.702,54*
€ 3.216,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.693,96*
€ 3.205,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.