Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜNZBURGER Zwischenplattform klappbar 600x300mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-GUENZBURGER63960
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     63960
EAN/GTIN:
     4031405639607
Suchbegriffe:
Steigleiterzwischenplattform
Zwischenplattform Steigleiter
zwischenplattform steigleiter
GÜNZBURGER Zwischenplattform • Als Ruhepodest bei einzügigen Steigleitern einsetzbar. Befestigung mittels eines zusätzlichen Bügels am Rückenschutz. Ein Stück Bügel im Lieferumfang enthalten. Inkl. Zugseil zur Bedienung von oben. Nicht für Notleiteranlagen nach DIN 14094-1 geeignet Abmessungen ca. 600 x 300 mm • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.695 m
ESD-fähig:
Nein
Transporttiefe:
0.17 m
Werkstoff:
ST
Transportbreite:
0.075 m
Oberfläche:
ZN
Eloxiert:
Nein
Anlieferung:
Zerlegt – mit Werkzeug zu montieren
Hergestellt in:
Deutschland
Plattformbreite:
0.60 m
Gewicht:
9 kg
Plattformlänge:
0.30 m
Weitere Suchbegriffe: Gerüste, Leitern, MUNK GUENZBURGER STEIGTECHNIK
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,17*
€ 275,41*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,03*
€ 275,42*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,99*
€ 275,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,17*
€ 278,03*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,41*
€ 427,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,11*
€ 508,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,31*
€ 498,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,93*
€ 486,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,69*
€ 475,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,41*
€ 437,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.