Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜNZBURGER Plattformtreppe 45 Gad fahrbar Stufenbreite 800mm 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GUENZBURGER600790
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     600790
EAN/GTIN:
     4031405007901
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
GÜNZBURGER Plattformtreppe • Fahrbare Plattformtreppe aus Aluminium mit Neigung 45° Stufen- und Plattformbreiten: 600, 800 oder 1.000 mm Stufentiefe: 225 mm Plattformlänge: 660 mm Letzte Stufe auf gleicher Höhe wie Plattform montiert Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich (siehe Übersicht rechts) Handlauf beidseitig und 3-seitiges Plattformgeländer aus Rundrohren Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Geländerhöhe = 1.100 mm) serienmäßig Zwei Lenkrollen Ø 100 mm am Steigteil und zwei Bockrollen Ø 125 mm als Querfahrwerk am Stützteil garantieren ein einfaches Verfahren von Ort zu Ort, die integrierten Feststeller (Totalstop) sorgen für einen sicheren Stand Zulässige Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Informationen:
Stufenlänge:
0.80 m
ESD-fähig:
Nein
Werkstoff:
ALU/ST
Begehbarkeit:
Einseitig
Eloxiert:
Nein
Anlieferung:
Zerlegt – mit Werkzeug zu montieren
Stufentiefe:
0.225 m
Höhe:
3.19 m
Hergestellt in:
Deutschland
Anzahl Stufen:
10
Senkrechte Höhe:
2.08 m
Gewicht:
101.2 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.550,27*
€ 2.795,60*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.569,45*
€ 2.795,81*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.564,54*
€ 2.798,04*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 2.633,41*
€ 2.865,19*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.708,68*
€ 3.997,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.997,72*
€ 4.757,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.963,52*
€ 4.716,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.820,77*
€ 4.546,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.752,58*
€ 4.465,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.708,68*
€ 4.413,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 164,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 182,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 209,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 211,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 222,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.