Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GUENZBURGER19156 Herst.-Nr.: 19156 EAN/GTIN: 4031405191563 |
| |
|
| | |
| GÜNZBURGER Hinweis-Aufkleber • Gemäß DIN EN 131-3 sind produktspezifische Aufkleber mit Benutzerhinweisen anzubringen für Schiebe- und Seilzugleiter über 3 m mm, mit der Herstellerartikelnummer 19156. Mit EAN-Code 4031405191563. • Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | ESD-fähig: | Nein | Werkstoff: | KST | Eloxiert: | Nein | Anlieferung: | Zerlegt – werkzeuglos zu montieren | Hergestellt in: | Deutschland | Gewicht: | 0.1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: seilzugleiter, Hinweiszeichen, selbstklebend, Etikett, Gefahrensymbol, Prüfplakette, Verbotsaufkleber, MUNK GUENZBURGER STEIGTECHNIK |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,69* | € 6,06* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,30* | ab € 4,89* | € 7,57* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,33* | € 8,03* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 5,39* | € 8,11* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | pro Satz | € 9,95* | ab € 5,96* | € 9,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|