| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GOLIATHSE-IMT47271 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SE-IMT47271 EAN/GTIN: 3606482183902 |
| |
|
| | |
| Thorsmann LED Arbeitsleuchte Dimmbar in 5 Stufen
Ausführung • Modell LED 35 • Taghelle, blendfreie und gleichmäßige Ausleuchtung über mattiertes Frontglas • Ultralange Lebensdauer, extrem robustes und stoßabsorbierendes Gehäuse • Aufstellfuß ausklappbar oder Befestigung mittels Gummiriemen • Beleuchteter Schalter und Helligkeits-Stufen-Anzeige • Niedriger Stromverbrauch und geringe Betriebstemperatur • Zusätzliche Steckdose auf der Rückseite und USB A+C Anschlüsse • Abstrahlwinkel 120°, Licht-Farbtemperatur 4000 K • 5-stufig dimmbar Weitere Informationen: | | Schutzart IP: | IP 54 | Lichtstrom: | 4000 lm | Länge: | 270 mm | Leistung: | 35 W | Breite: | 260 mm | Kabellänge: | 3 m | Höhe: | 75 mm | Länge x Breite x Höhe: | 270 x 260 x 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, schneider bauleuchte, arbeitslampe, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,21* | € 87,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,03* | € 91,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,57* | € 107,01* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 94,92* | € 119,24* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 127,04* | € 164,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|