Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung für Messtaster M3, L = 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GOEKELERVM3-4.20
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     VM3-4.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messeinsatz Verlängerung
Verlängerung für Messeinsatz
messeinsatz verlängerung
Verlängerungen M3 zu den Tasteinsätze für 3D-Koordinatenmessgeräte

Anwendung
Zur Verlängerung von Tasteinsätzen mit Anschlussgewinde M3

Ausführung
• aus nichtrostendem Stahl

Ausführung
• einfache und schnelle Möglichkeit Tasteinsätze zu verlängern
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M3
Außendurchmesser:
4 mm
Länge:
20 mm
Bolzengewinde Tasteinsatz:
M3
Weitere Suchbegriffe: 3-D Koordinatenmessgerät, Messgeräte, Koordinaten-Messgerät, Messmittel, Koordinatenmessgerät, Tasteinsätze, Messmaschinen Tasteinsätze, Verlängerunge für Tasteinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.