Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsfahrwerk RL2 Tragfähigkeit 2000 kg mit 3 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GKSPERFEKT10238
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     10238
EAN/GTIN:
     0705632933107
Suchbegriffe:
Rotationsfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 2000 kg
rotationsfahrwerk
Rotationsfahrwerk Tragfähigkeit 1-6 t

Anwendung
Zum Transport von Maschinen und anderen Schwerlasten. Die Besonderheit liegt darin, dass sehr eng stehende Schwerlasten in jede Richtung gelenkt werden können.

Ausführung
• stabile, verzugsfreie Stahl-Schweißkonstruktion
• durch spezielle Lagerung besonders leicht fahrbar und um 360° drehbar
• GKS-alperfekt®-Rolle, leicht lenkbar, bodenschonend, geringer Rollwiderstand
• Auflageflächen mit rutschfestem Waffelgummi
• 5 Jahre Gewährleistung

Ausführung
• mehrere Rotationsfahrwerke können gleichzeitig eingesetzt werden, je nach Auflagepunkt und Gewichtsverteilung der Schwerlast sowie der Bodenbeschaffenheit
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
Intertek Deutschland GmbH (Leinfelden-Echterdingen)
Einbauhöhe Lastrollen:
110 mm
Tragfähigkeit:
2 t
Länge:
685 mm
Anzahl Lastrollen:
3 STK
Auflagendurchmesser:
170 mm
Breite:
515 mm
Höhe:
110 mm
Raddurchmesser:
85 mm
Radbreite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: transportfahrwerk georg kramp, Rotationsfahrwerke, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportfahrwerke, Transportgeräte, GKS PERFEKT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 670,75*
€ 744,75*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,26*
€ 794,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,83*
€ 795,49*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 725,07*
€ 798,28*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 937,37*
€ 1.019,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,85*
€ 1.213,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,97*
€ 1.206,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,75*
€ 1.170,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,90*
€ 1.144,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,37*
€ 1.115,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Kramp
13205
ab € 417,33*
Zubehör
Georg Kramp
10241
ab € 146,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.