Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFS Messer Kreisschneider Form 8 00a HM Unbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GFS22012128
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     22 012 128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschneider-Messer
kreisschneider messer
Messer für Kreisschneider Form 8

Anwendung
Für den Einsatz in Kreisschneider Typ 00a für Schnitte in Bleche mit einer max. Schnitttiefe von 12 mm. Auch als Vor- und Nachschneidemesser für größere Durchmesser und Materialstärken geeignet.
Weitere Informationen:
Form:
8
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
0 - nicht zutreffend
Oberfläche:
Unbeschichtet
Geeignet für Typ:
00a
Schneidstoff:
HM
Weitere Suchbegriffe: Kreisschneider, Messer für Kreisschneider, Messerhalter für Kreisschneider, Schneider-, Kreis, Bohrer, Schneider Kreis, Messer, GFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.