| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GFS22011105 Herst.-Nr.: 22 011 105 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messer für Kreisschneider Form 3
Anwendung Für den Einsatz in Kreisschneider Typ 00 und 00a für Schnitte in Weichplastik, Dichtungsmaterial, Gummi, Leder mit einer max. Schnitttiefe von 5 mm auf einer Seite. Bei 2-seitiger Bearbeitung max. Schnitttiefe 10 mm. Weitere Informationen: | | Form: | 5 | Werkzeugtypen nach DIN 4000: | 0 - nicht zutreffend | Oberfläche: | Unbeschichtet | Geeignet für Typ: | 00 | 00a | Schneidstoff: | HSSE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreisschneider, Messer für Kreisschneider, Messerhalter für Kreisschneider, Schneider-, Kreis, Bohrer, Schneider Kreis, Messer, GFS |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 18,33* | € 25,11* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 20,65* | € 25,34* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 20,45* | € 25,40* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,76* | € 29,63* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 39,03* | € 49,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|