Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFS Messer Kreisschneider Form 3 Lilliput HSSE TiN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GFS22010213
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     22 010 213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschneider-Messer
kreisschneider messer
Messer für Kreisschneider Form 3

Anwendung
Für den Einsatz in Kreisschneider Typ Lilliput für Schnitte in Kunststoff wie Hart PVC, Plexiglas, Polyamid mit einer max. Schnitttiefe von 15 mm auf einer Seite. Bei 2-seitiger Bearbeitung max. Schnitttiefe 30 mm.
Weitere Informationen:
Form:
3
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
0 - nicht zutreffend
Oberfläche:
TiN
Geeignet für Typ:
Lilliput
Schneidstoff:
HSSE
Weitere Suchbegriffe: Kreisschneider, Messer für Kreisschneider, Messerhalter für Kreisschneider, Schneider-, Kreis, Bohrer, Schneider Kreis, Messer, GFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,69*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.