Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFS Messer Kreisschneider Form 2 Lilliput HSSE Unbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GFS22010202
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     22 010 202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschneider-Messer
kreisschneider messer
Messer für Kreisschneider Form 2

Anwendung
Für den Einsatz in Kreisschneider Typ Lilliput für Schnitte in Weichplastik, Dichtungsmaterial, Gummi, Leder mit einer max. Schnitttiefe von 5 mm auf einer Seite. Bei 2-seitiger Bearbeitung max. Schnitttiefe 10 mm.
Weitere Informationen:
Form:
2
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
0 - nicht zutreffend
Oberfläche:
Unbeschichtet
Geeignet für Typ:
Lilliput
Schneidstoff:
HSSE
Weitere Suchbegriffe: Kreisschneider, Messer für Kreisschneider, Schneider-, Kreis, Bohrer, Schneider Kreis, Messer, GFS
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 18,48*
€ 24,66*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 19,99*
€ 24,89*
13 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 19,98*
€ 25,15*
4 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 22,29*
€ 29,50*
Lager 245
1
1
€ 7,90*
ab € 40,49*
€ 52,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.