Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFS Messer Kreisschneider Form 122 Lilliput HM Unbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GFS22010142
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     22 010 142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschneider-Messer
kreisschneider messer
Messer für Kreisschneider Form 122

Anwendung
Für den Einsatz in Kreisschneider Typ Lilliput mit ziehendem Schnitt für Bleche aus Stahl und Nichteisenmetalle mit einer max. Schnitttiefe von 5 mm.
Weitere Informationen:
Form:
122
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
0 - nicht zutreffend
Oberfläche:
Unbeschichtet
Geeignet für Typ:
Lilliput
Schneidstoff:
HM
Weitere Suchbegriffe: Kreisschneider, Messer für Kreisschneider, Messerhalter für Kreisschneider, Schneider-, Kreis, Bohrer, Schneider Kreis, Messer, GFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.