| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GFS22010122 Herst.-Nr.: 22 010 122 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messer für Kreisschneider Form 122
Anwendung Für den Einsatz in Kreisschneider Typ Lilliput mit ziehendem Schnitt für Bleche aus Stahl und Nichteisenmetalle mit einer max. Schnitttiefe von 5 mm. Weitere Informationen: | | Form: | 122 | Werkzeugtypen nach DIN 4000: | 0 - nicht zutreffend | Oberfläche: | Unbeschichtet | Geeignet für Typ: | Lilliput | Schneidstoff: | HSSE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreisschneider, Messer für Kreisschneider, Messerhalter für Kreisschneider, Schneider-, Kreis, Bohrer, Schneider Kreis, Messer, GFS |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 21,87* | € 26,96* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,45* | ab € 21,81* | € 27,37* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 24,27* | € 30,19* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,43* | € 32,76* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,43* | € 34,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|