Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFS Kreisschneider Typ 00 30,0 mm-200,0 mm MK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GFS21011003
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     21 011 003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschneider
kreisschneider 0-200mm
kreisschneider
Kreisschneider Typ 00 für den Durchmesserbereich 30-200mm

Anwendung
Zur Herstellung von Bohrungen im Durchmesserbereich 30-200 mm bis zu einer Materialdicke von max. 30 mm in den Werkstoffen Stahl, NE-Metallen, Dichtungen, Gummi, Leder und ähnlichen Werkstoffen.

Ausführung
• Kreisschneider in Stahlausführung mit Messerhalter und Messer HSS Form 422

Ausführung
• universeller Einsatz in einer Vielzahl von Materialien
• Bohrungen im großen Durchmesserbereich kostengünstig herzustellen
• sehr gute Schnitteigenschaften und hohe Schnittpräzision
Weitere Informationen:
Geeignet für Durchmesser min.:
30 mm
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Anzahl Schneiden:
1 STK
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
0 - nicht zutreffend
Morsekegelgröße:
MK 3
Geeignet für Durchmesser:
200 mm
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Werkzeugaufnahme:
Morsekegelschaft
Typ:
Typ 00 mit Messer Form 422 HSSE
Schaftform:
Morsekegel
Weitere Suchbegriffe: Messer für Kreisschneider, Schneider-, Kreis, Bohrer, Schneider Kreis, GFS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,12*
€ 256,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,15*
€ 257,43*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,29*
€ 258,32*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 239,66*
€ 277,25*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,46*
€ 465,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,32*
€ 553,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,06*
€ 548,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,99*
€ 529,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,46*
€ 518,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,46*
€ 508,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.