Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RED Bike-Set 13-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-GEDORERED3300194
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300194
EAN/GTIN:
     4060833001946
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugsatz Bike Set 13-teilig In Textil-Tasche

Anwendung
Speziell für kleine, schnelle Reparaturen unterwegs ausgelegt

Ausführung
• Ergonomisches Handling durch Bit-Knarre und Bit-Adapter
• Auswahl an Bits und Steckschlüssel auf die Verschraubungen am Fahrrad zugeschnitten
• Bei engen Platzverhältnissen: Knarre mit und ohne Bit-Adapter verwendbar
• Klemmbare Tasche zur sicheren Befestigung an Sattel und Sattelstange
• Mit Reifenheber Set
Weitere Informationen:
Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb:
10 mm
Enthaltene Knarren:
1/4 Zoll vierkant
Enthaltene Einsätze mit Kreuzschlitz-Abtrieb:
PH1
Enthaltene Einsätze mit Innen-Sechskant-Abtrieb:
3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm
Abtriebart:
PH | Innensechskant | TX | Außensechskant
Antrieb:
1/4 Zoll
Abtrieb:
1/4 Zoll
Enthaltene Einsätze mit Innen- oder Außen-TX Abtrieb:
TX25
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Antriebswerkzeug, Antriebswerkzeuge, Einsteckwerkzeug, Einsteckwerkzeuge, Steckschlüssel Sätze, Steckschlüssel Satz, Steckschlüssel Sortiment, Steckschlüssel Einsätze, Einhand-Knarrensatz, GEDORE RED
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 29,24*
€ 38,35*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,92*
€ 38,50*
1
€ 4,90*
ab € 28,75*
€ 38,87*
4 Tage
6195
1
€ 5,50*
ab € 30,47*
€ 39,75*
Lager 245
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,14*
€ 42,12*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 42,12*
€ 50,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 41,90*
€ 49,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 39,65*
€ 47,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 38,30*
€ 45,58
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 36,41*
€ 43,33
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 32,14*
€ 38,25
pro Satz
1 Satz enthält 13 Stück (ab € 2,47231* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.