Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GEDORE7680810 Herst.-Nr.: 7680810 EAN/GTIN: 4002805754061 |
| |
|
| | |
| GEDORE Aufsteckknarre • In Kombination mit dem Drehmomentschlüssel DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug. Feingängige, robuste Aufsteckknarre. Mit 1 Zoll Vierkantantrieb, Rechtsgang. Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Modell für Rechtsgang. Lieferumfang: Aufsteckknarre. Einzeln, im Polybeutel. Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gemäß DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme. Gesamthöhe 95 mm. Netto-Gewicht 1,8 kg. Antriebsaufnahme, Vierkant-metrisch 25,0 mm, Antriebsaufnahme, Vierkant- zöllig 1 Zoll, Antriebsvierkant 25 mm, Antriebsvierkant 1 Zoll, Kopfhöhe 62 mm, Kopf-Durchmesser 73 mm, Rückschwenkwinkel 10 Grad. Dauerbelastbarkeit 1 Zoll = 2000 Nm. • Abbildung ähnlich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Drehmomentschluessel, GEDORE |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,21* | € 317,53* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,17* | € 317,54* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,58* | € 328,40* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,36* | € 328,58* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,48* | € 329,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|