Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Doppelringschlüssel 8x10 mm DIN 3118


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6057190
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6057190
EAN/GTIN:
     4010886605714
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
Doppel-Ringschlüssel mit offenen Ringseiten

Anwendung
Offener Doppel-Ringschlüssel für z. B. Hydraulik- und Bremsleitungen.
• polierte Ringe
• Ringköpfe um 15° abgewinkelt
• Ringe mit Sechskant-Geometrie
• Öffnung um 30° versetzt

Ausführung
• hohe Biegesteifigkeit durch Schaftprofil
• ermöglicht das Verschrauben von Muttern an Leitungen und Stangen mit den Vorteilen eines Ringschlüssels
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 x 10 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Länge:
140 mm
DIN:
3118
Abtriebsprofiltyp:
UD-Profil
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), doppelringschlüssel gedore, Doppel-Ringschlüssel, Schraubwerkzeuge, Doppelringschlüssel (metrisch)|, Doppelringschlüssel (offen)-Doppel Ringschlüssel, GEDORE
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,38*
€ 16,81*
Lager 245
12
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,32*
€ 16,84*
5 Tage
19
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,35*
€ 16,90*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,97*
€ 17,61*
4 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,06*
€ 17,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
400 10X11
ab € 13,79*
Ähnlich
Gedore
400 10X12
ab € 14,90*
Ähnlich
Gedore
400 11X13
ab € 14,44*
Ähnlich
Gedore
400 12X14
ab € 14,63*
Ähnlich
Gedore
400 13X15
ab € 14,81*
Ähnlich
Gedore
400 14X17
ab € 15,47*
Ähnlich
Gedore
400 17X19
ab € 12,69*
Ähnlich
Gedore
400 19X22
ab € 22,91*
Ähnlich
Gedore
400 9X11
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.