Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre mit Vollgummirädern BxH 580x1300mm Vollgummiräder 250x60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Stapelkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Vollgummiräder
fetra® Stapelkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Vollgummiräder
fetra® Stapelkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Vollgummiräder
fetra® Stapelkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     245-FETRAB1325V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1325V
EAN/GTIN:
     4017976613253
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Sackkarre aus Stahl mit Bügel, Vollgummi-Bereifung Tragfähigkeit bis 300 kg

Anwendung
Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Ausführung
• stabile Schweißkonstruktion
• Sicherheitsgriffe
• Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar
• Räder mit Kunststoff-Felgen und Rollenlagerung
• Bügel oben und Querstreben durchgebogen

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Klappbar:
Nein
Werkstoff:
Stahlrohr
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
300 kg
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Besonders hoch
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Breite:
580 mm
Schaufelbreite:
320 mm
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Höhe:
1300 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
56 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: sackkarre fetra vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, Paketkarren, Stapelkarren, FETRA
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,74*
€ 142,47*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 116,39*
€ 142,62*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 113,66*
€ 143,86*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 119,95*
€ 146,31*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,87*
€ 146,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.