Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Sackkarre Vertikalstreben Stützbügel Schaufel 400 x 150 mm Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRAB1215L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1215L
EAN/GTIN:
     4017976112152
Suchbegriffe:
Bereifung für Kufenkarre
Kufenkarrenbereifung
Kistenkarre
Sackkarre
Sackkarren aus Stahl mit Vertikalstreben und Stützbügel Tragfähigkeit 350 kg, Luft-Bereifung

Ausführung
• aus Stahlrohr mit Stahlblechschaufel
• stabile Schweißkonstruktion
• Schaufel anschraubbar und dadurch austauschbar
• Höhe 1200 mm, Gesamtbreite 620 mm
• Räder mit Kunststoff-Felgen und Rollenlagerung
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Klappbar:
Nein
Werkstoff:
Stahlrohr
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
350 kg
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit Bügel für horizontale Beladung | Mit vertikalen Streben
Werkstoff Rad:
Luft
Treppenfähigkeit:
Nein
Breite:
620 mm
Schaufelbreite:
450 mm
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Höhe:
1200 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Schaufeltiefe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Tischwagen, stahlrohrkarre fetra, kistenkarre, stahlrohrkarre luftbereifung, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, Paketkarren, Stapelkarren, FETRA
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,99*
€ 153,71*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,32*
€ 154,45*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 124,43*
€ 154,69*
6 Tage
25
€ 5,45*
ab € 132,93*
€ 158,39*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 135,01*
€ 160,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.