Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Sackkarre mit Vollgummirädern Schaufel 320x250mm Tragfähigkeit 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRAB1125V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1125V
EAN/GTIN:
     4017976411255
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Sackkarre mit Schiebegriffen Tragfähigkeit bis 200 kg, Schaufel 250x320 mm

Anwendung
Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Ausführung
• stabile Schweißkonstruktion
• Sicherheitsgriffe
• Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar
• Räder mit Kunststoff-Felgen und Rollenlagerung
• Bügel oben und Querstreben durchgebogen

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Klappbar:
Nein
Werkstoff:
Stahlrohr
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
200 kg
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Treppenfähigkeit:
Nein
Breite:
570 mm
Schaufelbreite:
320 mm
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Höhe:
1150 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
56 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: vollgummirad sackkarre, kistenkarre, stahlrohrkarre fetra, Alukarren, Sackkarren, Stahlrohrkarren, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, Paketkarren, Stapelkarren, FETRA
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,51*
€ 117,17*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 91,71*
€ 117,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,52*
€ 119,54*
6 Tage
25
€ 5,45*
ab € 97,05*
€ 120,33*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 98,89*
€ 121,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.