Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre mit Vollgummirädern BxH 590x1150 mm Vollgummiräder 250x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Alu-Sackkarre, 150 kg Tragkraft, Schaufel 150 x 400 mm, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
fetra® Alu-Sackkarre, 150 kg Tragkraft, Schaufel 150 x 400 mm, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
fetra® Alu-Sackkarre, 150 kg Tragkraft, Schaufel 150 x 400 mm, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     245-FETRAA1115V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1115V
EAN/GTIN:
     4017976111155
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Sackkarre aus Aluminium mit Schiebegriffen und Vertikalstreben Tragfähigkeit bis 150 kg, Vollgummi-Bereifung
• Schaufeln anschraubbar und dadurch austauschbar
• sauber verschweißt

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Klappbar:
Nein
Werkstoff:
ALU
Oberfläche:
Natur
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
150 kg
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit vertikalen Streben
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Treppenfähigkeit:
Nein
Breite:
590 mm
Schaufelbreite:
400 mm
Farbe:
Aluminiumfarben
Höhe:
1150 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
56 mm
Schaufeltiefe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre fetra vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Alukarren, Sackkarren, Stahlrohrkarren, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, Paketkarren, Stapelkarren, FETRA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,56*
€ 199,13*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 158,21*
€ 200,11*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,31*
€ 203,59*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,10*
€ 204,52*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,38*
€ 262,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,70*
€ 312,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,49*
€ 290,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,38*
€ 282,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,38*
€ 259,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.