Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre mit Lufträdern BxH 590x1150 mm Lufträder 260x85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Alu-Sackkarre, 150 kg Tragkraft, Schaufel 150 x 400 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder
fetra® Alu-Sackkarre, 150 kg Tragkraft, Schaufel 150 x 400 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder
fetra® Alu-Sackkarre, 150 kg Tragkraft, Schaufel 150 x 400 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder
Artikel-Nr.:
     245-FETRAA1115L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1115L
EAN/GTIN:
     4017976211152
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Sackkarre aus Aluminium mit Schiebegriffen und Vertikalstreben Tragfähigkeit bis 150 kg, Luft-Bereifung
• Schaufeln anschraubbar und dadurch austauschbar
• sauber verschweißt

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Klappbar:
Nein
Werkstoff:
ALU
Oberfläche:
Natur
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
150 kg
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit vertikalen Streben
Werkstoff Rad:
Luft
Treppenfähigkeit:
Nein
Breite:
590 mm
Schaufelbreite:
400 mm
Farbe:
Aluminiumfarben
Höhe:
1150 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Schaufeltiefe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, Paketkarren, Stapelkarren, FETRA
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,56*
€ 198,06*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 158,22*
€ 199,04*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,63*
€ 205,15*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,53*
€ 205,15*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,90*
€ 261,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,58*
€ 311,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,38*
€ 306,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,84*
€ 288,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,22*
€ 281,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,90*
€ 258,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.