Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-FETRA6932 Herst.-Nr.: 6932 EAN/GTIN: 4017976069326 |
| |
|
| | |
| Maschinenheber
Anwendung hydraulisch, zum Anheben von Maschinen und anderen schweren Lasten
Ausführung • Heben mit Hubklaue und Kopfplatte durch eingebaute Hand-Hydraulikpumpe mit wenig Kraftaufwand möglich • Feinfühliges Senken über Senkventil • Überlastventil • Pumphebel abnehmbar • Das Gehäuse ist um 360° drehbar, in jeder Lage einsetzbar • Stabile Stahl-Kompakt-Konstruktion • Beschichtung brillantblau RAL 5007 Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 10000 kg | Totalstop optional: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 464,92* | € 524,35* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,28* | € 534,24* | | | | Lager 245 | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 482,39* | € 539,32* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 497,10* | € 553,26* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 496,57* | € 555,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|