Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12231-6932 Herst.-Nr.: 6932 EAN/GTIN: 4017976069326 |
| |
|
| | |
| Maschinenheber zum Heben mit Hubklaue und Kopfplatte und durch eingebaute Hand-Hydraulikpumpe mit wenig Kraftaufwand möglich. Feinfühliges Senken über Senkventil, Überlastventil. Pumphebel abnehmbar. Das Gehäuse ist um 360° drehbar, in jeder Lage einsetzbar. Stabile Stahl-Kompakt-Konstruktion, Beschichtung blau RAL 5007. Hubbereich an Hubklaue 6932: 30-260 mm; Hubbereich an Kopfplatte 6932: 420-650 mm. Weitere Informationen: | | Gesamttragkraft (kg): | 10000 | Hinweis: | Hubbereich an Hubklaue 30-260 mm | Ursprungsland: | CN | Versandart: | Paketdienst | Lieferung: | montiert | Nettogewicht (kg): | 35 | Schnelllieferprogramm: | Nein | TOTALSTOP möglich?: | Nein | Garantie (Jahre): | 2 | Artikelart: | Hauptartikel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal Zylinder (Hydraulikheber) |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 469,26* | € 528,13* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 478,17* | € 537,88* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 478,23* | € 538,09* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 496,13* | € 557,23* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 495,23* | € 559,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|