Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen mit 2 Ladeflächen aus Edelstahl 1000x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA5011
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5011
EAN/GTIN:
     4017976150116
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Servierwagen mit 2 Ladeflächen aus Edelstahl Gesamttragfähigkeit 120 kg

Anwendung
Zum Servieren und Bereitstellen von Speisen und Getränken, optimal in Feucht- und Nassbereichen einsetzbar.

Ausführung
• CNS - Chrom-Nickel-Stahl
• tiefgezogene Böden aus CS - Chromstahl mit umlaufendem Rand, schalldämmend unterfüttert
• Kantenschutzecken und Abweiserrollen
• 4 Lenkrollen elastisch und leicht laufend
• zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage

Ausführung
• sehr handlich und praktisch
• gute Laufeigenschaften durch große Qualitätsrollen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
80 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Werkstoff:
EDST
Anzahl Lenkrollen:
4 STK
Oberfläche:
0 - nicht zutreffend
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
120 kg
Länge:
1070 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Edelstahl
DIN:
18867-8
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
570 mm
EN-Norm:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Ladeflächen:
2 STK
Ladeflächenhöhe:
230 mm | 850 mm
Farbe:
Silberfarben
Ladeflächenbreite:
500 mm
Höhe:
950 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Ladeflächengröße:
1000 x 500 mm
Länge x Breite x Höhe:
1070 x 570 x 950 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen fetra, etagenwagen, tischwagen bis 120kg, Servicewagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Gastrowagen, Cateringwagen, FETRA
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,18*
€ 410,46*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,33*
€ 412,45*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 357,39*
€ 418,42*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 372,05*
€ 423,66*
12 Tage
25
Frei Haus
ab € 371,41*
€ 425,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,45*
€ 490,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,88*
€ 484,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,71*
€ 457,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,29*
€ 448,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,33*
€ 428,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.