Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Edelstahlwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 500 mm, Chrom-Stahl, 120 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Edelstahlwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 500 mm, Chrom-Stahl, 120 kg Tragkraft
fetra® Edelstahlwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 500 mm, Chrom-Stahl, 120 kg Tragkraft
fetra® Edelstahlwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 500 mm, Chrom-Stahl, 120 kg Tragkraft
fetra® Edelstahlwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 500 mm, Chrom-Stahl, 120 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-5011
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5011
EAN/GTIN:
     4017976150116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Edelstahlwagen mit Rohrschiebebügeln aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl) und 2 tiefgezogenen Böden aus CS (Chrom-Stahl) mit umlaufendem Rand, schalldämmend unterfüttert. Tragkraft pro Etage 80 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Kugellager, 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Rostfreie Rollen gemäß DIN 18867 Teil 8. Zur Vermeidung von starken Beschädigungen mit Kantenschutzecken und Abweiserrollen. Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
120
Etagenhöhen (mm):
230, 850
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
500
Gesamtlänge (mm):
1070
Gesamtbreite (mm):
570
Gesamthöhe (mm):
950
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen fetra, etagenwagen, tischwagen bis 120kg, Kantinenwagen, Geschierwagen, Speisewagen, Servicewagen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,46*
€ 488,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,94*
€ 481,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 395,70*
€ 470,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,21*
€ 451,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,95*
€ 442,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,39*
€ 425,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.